Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Global Hauteur2.9700 po
- Longueur totale Diamètre7.5938 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590311057
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC214-44
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106996415