Motion
UCPAS202-10
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 5/8 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04431894
N° MFRUCPAS202-10
Prix59.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 5/8 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04431894
N° MFRUCPAS202-10
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
Prix59.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Hauteur totale
    2.5625 po
  • Longueur totale
    3.1250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590114023
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    UC202-10
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCPAS
  • CUP_NON
    1200106023685

Aperçu

Description du fabricant
UCPAS202-10-A BASE TARAUDÉE C-I PIL BLK

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif