Motion
UCT202-10
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 5/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI04431902
N° MFRUCT202-10
Prix92.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 5/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI04431902
N° MFRUCT202-10
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
Prix92.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.7188 po
  • Fente Espacement  
    3.0000 po

Détails

  • Type de service
    Normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT202-10
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590310951
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UC202-10
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCT
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCT202-10-A UNITÉ MONTÉE