Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre total40 mm
- Largeur totale17 mm
- Poids0.22 lb
Détails
- Glisser le couple0.0074 pi-lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2657088
- Numéro CUP du fabricant662288927631
- Course intérieure à tr/min en surcourse3500 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min1900 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale1573.70 lb
- Capacité de charge statique radiale831.80 lb
- SérieKK
Aperçu
- Course extérieure haute résistance
- Dispositif de retenue de roulement rotatif
- Roulements à billes en acier trempé
- Course intérieure de mise à la terre de précision
- Cage à cames durable
- Ressort de jarretière robuste
- Cames profilées
- Plaque d’extrémité de retenue légère/écran antipoussière