Motion
AMG350C-N04BD

SMC CORP OF AMERICA
AMG350C-N04BD

SÉPARATEUR D’EAU
N° D’ARTICLE MI04434010
N° MFRAMG350C-N04BD
Prix134.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AMG350C-N04BD

SÉPARATEUR D’EAU
N° D’ARTICLE MI04434010
N° MFRAMG350C-N04BD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    350C
  • Hauteur totale
    256 mm
  • Longueur totale
    95 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le séparateur d’eau de la série AMG est installé sur la conduite de pression d’air pour éliminer les gouttes d’eau de l’air comprimé. Il est disponible en 7 tailles avec une variété de combinaisons optionnelles pour répondre aux exigences de votre application.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Type de filtre
    Séparateur d’eau
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    53 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Série
    AMG
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMG350C-N04BD SÉPARATEUR D’EAU
  • Séparateur d’eau avec connexion modulaire possible
  • Taux d’élimination de l’eau : 99 %
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Options : matériau fluorubbbber, pression d'air moyenne, guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, lavage dégraissant, vaseline blanche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté