Motion
BR324120UU
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 2 po de diamètre extérieur, 2.56 po de diamètre extérieur, 1.25 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI04434095
N° MFRBR324120UU
Prix80.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - 2 po de diamètre extérieur, 2.56 po de diamètre extérieur, 1.25 po de largeur, 2 joints
N° D’ARTICLE MI04434095
N° MFRBR324120UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.56 po
  • Global Largeur  
    1.25 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    51000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné BR324120UU présente un diamètre d’alésage de 2 po, un type de fermeture de 2 joints, un diamètre extérieur de 2.56 po et une largeur totale de 1.25 po, ce qui le rend bien adapté aux boîtes d’engrenages scellées, aux machines industrielles lourdes et aux systèmes automobiles nécessitant une protection contre la contamination.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    BR
  • Capacité de charge statique
    89400 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE EN CAGE BR324120UU BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté