Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/16 po
- Hauteur totale68 mm
- Longueur totale111 mm
- Largeur totale66 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.7 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+100 (eau, huile légère) psi, +125 (air, gaz inerte) psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +100 (eau, huile légère) psi, 0 à +125 (air, gaz inerte) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +160 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointPTFE
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde20.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Fonctionnalité de la vanne4-Way, 2-Position, normalement ouvert