Motion
DC212TTRA

NTN
DC212TTRA

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7700 po de diamètre extérieur, 110 mm de diamètre extérieur, double joint
N° D’ARTICLE MI04435213
N° MFRDC212TTRA
Prix202.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DC212TTRA

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7700 po de diamètre extérieur, 110 mm de diamètre extérieur, double joint
N° D’ARTICLE MI04435213
N° MFRDC212TTRA
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
Votre prix202.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7700 po
  • Liquidation
    CN
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6870 po
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    3.871 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DC212TTRA
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7700 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 110 mm et aucune largeur globale spécifiée dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DC212TTRA
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468793
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Cylindrique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359468793

Aperçu

Description du fabricant
DC212TTRA