Motion
9389XXL

MCR SAFETY
9389XXL

Gants résistants aux coupures KS-5™ - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar/nylon/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04435238
N° MFR9389XXL
Prix23.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9389XXL

Gants résistants aux coupures KS-5™ - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar/nylon/acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04435238
N° MFR9389XXL
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
Prix23.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Latex
  • Couleur
    Noir/Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de caoutchouc naturel
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar/Nylon/Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, CE
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    45143017492

Aperçu

Description du fabricant
9389XXL KEVLAR/ACIER INOXYDABLE NOIR
  • Combine le DuPont™ calibre 13 et la construction en acier inoxydable Kevlar®
  • Le revêtement en latex texturé noir offre une meilleure prise et une meilleure protection contre les perforations
  • Extérieur en mélange de nylon
  • Paires emballées individuellement, 12 paires par sac en polyéthylène

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté