Motion
M6K17FB18J

LEESON ELECTRIC
M6K17FB18J

Moteur de service agricole - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56HZ cadres, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI04436072
N° MFRM6K17FB18J
Prix1,476.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M6K17FB18J

Moteur de service agricole - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56HZ cadres, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1725 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI04436072
N° MFRM6K17FB18J
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
Prix1,476.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56HZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.3900 po, 314.69 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.39 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    38.60 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Tefc; service continu; conceptions à couple élevé; conception à arbre vertical avec trou de vidange; 7/8\U201D dia. Arbre;Fonctionnel à 115/208-230 V à 60Hz
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur agitateur à grain, 1.50 HP, 1 ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56HZ , TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    17.20 / 8.80–8.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    79.00 %
  • Couple de pleine charge
    4.48 pi-lb;6.07 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.12 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    111330.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720009925
  • Modèle
    M6K17FB18J
  • Catégorie de moteur
    Moteur d'agitation à grain
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720009925
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
111330.00,1 1/2HP,56HZ,1800RPM,1PH,TEFC
  • TEFC, service continu
  • Conceptions à couple élevé
  • Arbre vertical vers le haut avec trou de vidange
  • 7/8” Dia. Arbre
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.