Motion
DOUILLE 3525 X 2-7/8-KW

DODGE
3525 X 2-7/8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 2.8750 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI04472015
N° MFR3525 X 2-7/8-KW BUSHING
Prix208.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3525 X 2-7/8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 2.8750 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI04472015
N° MFR3525 X 2-7/8-KW BUSHING
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
Prix208.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.83 po
  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    6-1/2 po (acier), 7 po (CL 30)
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Longueur de vis
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1000 po
  • Capacité de couple
    44800 po
  • CUP_NON
    782476277499
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À VERROUILLAGE À TAPER DE 3525 2-7/8 KW