Motion
F-210-H
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04472515
N° MFRF-210-H
Prix92.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI04472515
N° MFRF-210-H
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
Prix92.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.8125 po, 1.8750 po, 1.9375 po, 2.0000 po, 50 mm
  • Profondeur globale
    1.5625 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.6250 po

Détails

  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590077199
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106979173

Aperçu

Description du fabricant
F210-HT BOÎTIER MONTÉ