Motion
3001B
Poulie classique, section de courroie A-B, 30.35 po de diamètre extérieur, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04472517
N° MFR3001B
Prix1,631.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie classique, section de courroie A-B, 30.35 po de diamètre extérieur, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04472517
N° MFR3001B
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
Prix1,631.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-15/16 po
  • Visage Largeur  
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    30.3500 po
  • Diamètre du pas
    30.41 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Numéro CUP du fabricant
    698672058797
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672058797

Aperçu

Description du fabricant
1B300SF POULIE QD CONVENTIONNELLE [30.0X1B-