Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur17 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionBOULE DE CÉRAMIQUE HYBRIDE NO 207SZZ-HYB BRG
- Matériau de l’élémentCéramique de nitrure de silicone
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 207SZZ-HYB#1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, un double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricant207SZZ-HYB#1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale6070 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Série62
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741127172
Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride