Motion
0382503
Roulement sphérique de cellule RBC - autolubrifié
N° D’ARTICLE MI04474468
N° MFR0382503
Prix132.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique de cellule RBC - autolubrifié
N° D’ARTICLE MI04474468
N° MFR0382503
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
Prix132.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.281 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2180 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5600 po
  • Largeur totale
    0.2810 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau du boîtier
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400371494
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3975 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14126
  • Type de roulement
    Sphérique
  • CUP_NON
    637400371494

Aperçu

Description du fabricant
0382503 NEG3 SPHÉRIQUE SIMPLE AUTO-LUBRIFIANT BR
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Couche extérieure rainurée pour le montage du roulement dans le boîtier
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale