Motion
8B1F-1SS
Ferrule de sertissage en acier 736251465 -
N° D’ARTICLE MI04474753
N° MFR8B1F-1SS
Prix55.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ferrule de sertissage en acier 736251465 -
N° D’ARTICLE MI04474753
N° MFR8B1F-1SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Longueur totale
    37.3 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords en acier inoxydable Gates sont parfaits pour une utilisation dans des conditions corrosives telles que le brouillard salin dans les opérations marines, les produits chimiques caustiques dans les applications agricoles, les lavages fréquents dans la transformation des aliments et des boissons et d’autres environnements difficiles.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    KR
  • Type de fin 1
    FERRULE
  • Type de raccord
    Ferrule
  • À utiliser avec
    EFG3K, G1/G1H, G2, M2T, M3K, M4K/M4KL, M5K, Pclean
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075412984
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075412984

Aperçu

Description du fabricant
8B1F-1SS 7362-51465
  • Les raccords en acier inoxydable durent plus longtemps que les raccords standard afin que vous puissiez éviter de remplacer un ensemble complet avant que le tuyau lui-même ne doive être remplacé; Fortifiés avec de l’acier inoxydable de qualité 316 , ces intervalles d’entretien plus longs signifient plus de valeur pour votre dollar; les tiges en acier inoxydable Gates sont disponibles dans la série B pour le tuyau tressé ou la série S pour le fil en spirale;
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon