Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.1875 po
- Espacement des trous de boulon6-3/16 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre2 po
- Longueur de l’alésage2-15/32 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
Détails
- Numéro de palierYG2E32E3L
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.550 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327890445
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à triple lèvre