Motion
UB220NL  1 1/4 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UB220NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04476710
N° MFRUB220NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG
Prix168.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UB220NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04476710
N° MFRUB220NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG
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
Prix168.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.7656 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6693 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    #5/16-24
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327149017
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327149017

Aperçu

Description du fabricant
UB220NL BRG et SS UB220NL
  • Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, Qualité standard, verrouillable à vis d'arrêt, joint de contact à lèvre unique, non lubrifiable, DE cylindrique