Motion
81424191

REXNORD INC
81424191

Pièce de chaîne de convoyeur à dessus plat - 2.6100 po pas, matériau à faible friction
N° D’ARTICLE MI04476767
N° MFR81424191
Prix102.88 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81424191

Pièce de chaîne de convoyeur à dessus plat - 2.6100 po pas, matériau à faible friction
N° D’ARTICLE MI04476767
N° MFR81424191

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.88 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Pas de chaîne
    2.6100 po
  • Longueur
    1.4
  • Diamètre de la broche
    0.88 po
  • Longueur de la goupille
    2.91 po
  • Poids
    0.30 lb, 0.4
  • Largeur
    1.4

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faible friction
  • Matériau de la chaîne
    Faible friction
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Spécifications respectées
    FDA, USDA

Aperçu

Description du fabricant
NH78 CHAÎNE POLYMÉRIQUE/81424191
  • Chaîne NH78 moulée dans un matériau acétal havane
  • Assemblé avec des goupilles en acier inoxydable