Motion
SPC-19-19-F
Ruland SPC-19-19-F - Raccord rigide, deux pièces avec rainure de clavette, diamètres 1.188 po x1.188 po, rainures 1/4 po x1/4 po, diamètre extérieur 2 1/16 po, gauche 3 1/4 po, acier sans plomb 1215 po
N° D’ARTICLE MI04476830
N° MFRSPC-19-19-F
Prix220.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPC-19-19-F - Raccord rigide, deux pièces avec rainure de clavette, diamètres 1.188 po x1.188 po, rainures 1/4 po x1/4 po, diamètre extérieur 2 1/16 po, gauche 3 1/4 po, acier sans plomb 1215 po
N° D’ARTICLE MI04476830
N° MFRSPC-19-19-F
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
Prix220.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Alésage - Côté 1
    1.1880 po
  • Alésage - Côté 2
    1.1880 po
  • Taille de l’alésage
    1.1880 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.2420 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,2500 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Emplacement des vis
    0.807 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Taille du filetage
    1/4 - 28
  • Poids
    4.016 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,002 po / +0,0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier sans plomb 1215
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Type de vis/matériau
    Acier allié avec Nypatch®
  • Série
    SPC
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • CUP_NON
    63452910636

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE DEUX PIÈCES SPC-19-19-F