Motion
29322-E1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 48 mm
N° D’ARTICLE MI04477148
N° MFR29322-E1
Prix3,299.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 48 mm
N° D’ARTICLE MI04477148
N° MFR29322-E1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,299.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    11.155 lb

Détails

  • Application
    Applications vibratoires
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    139388.489 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    620000 N
  • Série
    293
  • Capacité de charge statique
    395683.453 lbf
  • CUP_NON
    4012802189865

Aperçu

Description du fabricant
29322-E1-XL POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG