Motion
32LM030
Colliers d’arbre métriques en acier 30mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI04477275
N° MFR32LM030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier 30mm , pince fendue en deux pièces
N° D’ARTICLE MI04477275
N° MFR32LM030
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786036125

Aperçu

Description du fabricant
32LM030