Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie68 mm
- Alésage Diamètre1-15/16 po à 4 15/16 po
- Largeur de la face3.33 po
- Bride extérieure Diamètre29.37 po
- Diamètre du moyeu10.5 po
- Diamètre du pas29.475 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets4535
- Numéro CUP du fabricant698672182799
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents168
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672182799