Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie37 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-1/8 po
- Largeur de la face2.06 po
- Bride extérieure Diamètre4.8 po
- Diamètre du pas4.912 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2012
- Numéro CUP du fabricant698672182973
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents28
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672182973