Motion
14MPC35S37

TB WOODS
14MPC35S37

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 37 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 2517, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480367
N° MFR14MPC35S37
Prix496.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC35S37

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 37 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 2517, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480367
N° MFR14MPC35S37
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
Prix496.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    37 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-11/16 po
  • Largeur de la face
    2.06 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.03 po
  • Diamètre du pas
    6.141 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Numéro CUP du fabricant
    698672183314
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    35
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183314

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-35S-37-2517 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer