Motion
14MPC38S68

TB WOODS
14MPC38S68

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 68 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480386
N° MFR14MPC38S68
Prix1,197.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC38S68

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 68 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480386
N° MFR14MPC38S68
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
Prix1,197.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    3.33 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.17 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    6.557 po
  • Diamètre du pas
    6.667 po

Détails

  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    38
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183505

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-38S-68-3020 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer