Motion
14MPC39S90

TB WOODS
14MPC39S90

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 90 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480393
N° MFR14MPC39S90
Prix997.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC39S90

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 90 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480393
N° MFR14MPC39S90
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
Prix997.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    90 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    4.2 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.73 po
  • Diamètre du pas
    6.842 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    698672183574
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    39
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183574

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-39S-90-3020 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer