Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie68 mm
- Alésage Diamètre7/8 po à 3-1/4 po
- Largeur de la face3.33 po
- Bride extérieure Diamètre7.43 po
- Diamètre du pas7.544 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- Numéro CUP du fabricant698672183680
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents43
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672183680