Motion
14MPC45S68

TB WOODS
14MPC45S68

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 68 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480409
N° MFR14MPC45S68
Prix924.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC45S68

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 68 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3020, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480409
N° MFR14MPC45S68
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
Prix924.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    3.33 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.79 po
  • Diamètre du pas
    7.895 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Numéro CUP du fabricant
    698672183734
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    45
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183734

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-45S-68-3020 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer