Motion
14MPC56S37

TB WOODS
14MPC56S37

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 37 mm, 56 dents, boîtier de verrouillage conique, 3525
N° D’ARTICLE MI04480428
N° MFR14MPC56S37
Prix683.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC56S37

Pignon de courroie HTD - PolyChain, pas de 14 mm, largeur de courroie de 37 mm, 56 dents, boîtier de verrouillage conique, 3525
N° D’ARTICLE MI04480428
N° MFR14MPC56S37
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
Prix683.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    37 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po à 3-15/16 po
  • Largeur de la face
    2.06 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.72 po
  • Diamètre du moyeu
    8.75 po
  • Diamètre du pas
    9.825 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3525
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    698672183925
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    56
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672183925

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-56S-37-3525 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer