Motion
14MPC67S37

TB WOODS
14MPC67S37

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 37 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3525, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480443
N° MFR14MPC67S37
Prix991.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPC67S37

Pignon en carbone QT Power Chain® II, 37 mm Largeur de la courroie, 14 mm. Pas, bague 3525, pour courroie PolyChain
N° D’ARTICLE MI04480443
N° MFR14MPC67S37
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
Prix991.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    37 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po à 3-15/16 po
  • Largeur de la face
    2.06 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    11.65 po
  • Diamètre du moyeu
    8.75 po
  • Diamètre du pas
    11.755 po

Détails

  • Type de courroie
    PolyChain
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3525
  • Numéro CUP du fabricant
    698672184076
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    67
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672184076

Aperçu

Description du fabricant
14MPC-67S-37-3525 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer