Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture14 mm
- Largeur de la courroie68 mm
- Alésage Diamètre1-3/16 po à 3-15/16 po
- Largeur de la face3.33 po
- Bride extérieure Diamètre13.05 po
- Diamètre du moyeu8.75 po
- Diamètre du pas13.158 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3525
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro CUP du fabricant698672184182
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents75
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON698672184182