Motion
8MPC140S21

TB WOODS
8MPC140S21

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 140 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI04480471
N° MFR8MPC140S21
Prix779.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8MPC140S21

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 140 dents, boîtier de verrouillage conique, 2517
N° D’ARTICLE MI04480471
N° MFR8MPC140S21
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
Prix779.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2.688 po
  • Largeur de la face
    1.2 po
  • Diamètre du moyeu
    4.88 po
  • Projection du concentrateur
    0.55 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    13.973 po
  • Diamètre du pas
    14.036 po

Détails

  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    140
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672184359

Aperçu

Description du fabricant
8MPC-140S-21-2517 QTPCII SPKT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer