Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie12 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 1-1/8 po
- Largeur de la face0.88 po
- Bride extérieure Diamètre2.44 po
- Diamètre du pas2.506 po
Détails
- Type de courroiePolyChain
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets1108
- Numéro CUP du fabricant698672184526
- MatérielFonte ductile
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de Dents25
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672184526