Motion
APR63
Courroie en V classique Premium-V - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 65 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480637
N° MFRAPR63
Prix42.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique Premium-V - A, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 65 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480637
N° MFRAPR63
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
Prix42.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    65 po
  • Épaisseur
    0.3438 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672186018
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    A
  • CUP_NON
    698672186018

Aperçu

Description du fabricant
APR63 CEINTURE EN V