Motion
CPR195

TB WOODS
CPR195

Ceinture en V classique Premium-V - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 199 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480708
N° MFRCPR195
Prix340.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
CPR195

Ceinture en V classique Premium-V - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 199 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480708
N° MFRCPR195
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
Prix340.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    199 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    7/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672186766
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    C
  • CUP_NON
    698672186766

Aperçu

Description du fabricant
CPR195 CEINTURE EN V