Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie17/32 po
- Longueur extérieure nominale332 po
- Largeur de nervure1.0000 po
- Épaisseur0.5313 po
- Largeur supérieure3-1/2 po
- Largeur supérieure par toron7/8 po
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Cogné/lisseLisse
- CouleurBrun
- Matériau du cordonAramide
- Numéro CUP du fabricant698672186827
- MatérielNéoprène
- Nombre de torons4
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- SectionC
- CUP_NON698672186827