Motion
5VP1800

TB WOODS
5VP1800

Courroie en V étroite de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 180 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480734
N° MFR5VP1800
Prix491.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5VP1800

Courroie en V étroite de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 180 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480734
N° MFR5VP1800
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
Prix491.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    180 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672182287
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    5V
  • CUP_NON
    698672182287

Aperçu

Description du fabricant
5VP1800 CEINTURE EN V