Motion
5VP1900

TB WOODS
5VP1900

Courroie en V étroite de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 190 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480735
N° MFR5VP1900
Prix519.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5VP1900

Courroie en V étroite de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 190 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04480735
N° MFR5VP1900
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
Prix519.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    190 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672182294
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    5V
  • CUP_NON
    698672182294

Aperçu

Description du fabricant
5VP1900 CEINTURE EN V