Motion
16/5VP870

TB WOODS
16/5VP870

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 16 fils, 87 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481115
N° MFR16/5VP870
Prix3,902.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
16/5VP870

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 16 fils, 87 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481115
N° MFR16/5VP870

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,902.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    87 po
  • Largeur de nervure
    0.6875 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    10 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672176996
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    16
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    5V
  • CUP_NON
    698672176996

Aperçu

Description du fabricant
BANDE 16/5VP870 CEINTURE EN V