Motion
6/3VP475

TB WOODS
6/3VP475

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 3V, 3/8 po de largeur supérieure, 6 fils, 47.50 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481470
N° MFR6/3VP475
Prix472.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
6/3VP475

Courroie en V étroite à bande en V de qualité supérieure - 3V, 3/8 po de largeur supérieure, 6 fils, 47.50 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04481470
N° MFR6/3VP475
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
Prix472.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    47.50 po
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Épaisseur
    0.3125 po
  • Largeur supérieure
    2-1/4 po
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Style ceinture
    Premium-V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Brun
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    698672187725
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Section
    3V
  • CUP_NON
    698672187725

Aperçu

Description du fabricant
BANDE 6/3VP475 CEINTURE EN V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good