Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale14.24 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids36 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.4/1.2 A
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantY281
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856024558
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase boulonnée
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 0.75 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56C , TENV
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856024558
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
3/4HP 1800RPM Y281 TENV 230/460V 56C 3PH
- Isolation de classe F du codeur Dynapar HS20 1024 ppr intégré avec fil d’aimant résistant à la couronne CR200 Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le champ d’entraînement vectoriel réversible à F2
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité