Motion
145THTR15540AA

LEESON ELECTRIC
145THTR15540AA

Moteur de service vectoriel à onduleur - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, montage sur socle boulonné, service continu
N° D’ARTICLE MI04482068
N° MFR145THTR15540AA
Prix3,349.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145THTR15540AA

Moteur de service vectoriel à onduleur - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, montage sur socle boulonné, service continu
N° D’ARTICLE MI04482068
N° MFR145THTR15540AA
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
Prix3,349.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.04 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.8/2.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y284
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024589
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 1.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856024589
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM Y284 TENV 230/460V 145TC
  • Isolation de classe F du codeur Dynapar HS20 1024 ppr intégré avec fil d’aimant résistant à la couronne CR200 Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le champ d’entraînement vectoriel réversible à F2