Motion
VF5344-5DO1-04

SMC CORP OF AMERICA
VF5344-5DO1-04

ROBINET, PILOTE, MONTÉ SUR SOCLE
N° D’ARTICLE MI04482737
N° MFRVF5344-5DO1-04
Prix192.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5344-5DO1-04

ROBINET, PILOTE, MONTÉ SUR SOCLE
N° D’ARTICLE MI04482737
N° MFRVF5344-5DO1-04
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
Prix192.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po
  • Taille du port - Échappement
    3/8 BSPT
  • Tailles des ports
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VF5344-5DO1-04 VANNE, PILOT, BASE
  • Électrovanne à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté