Motion
4202-12624
Tubulure de pulvérisation de peinture en nylon série 4202 - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en nylon 11 , longueur de 6000 po
N° D’ARTICLE MI04483008
N° MFR4202-12624
Prix3.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure de pulvérisation de peinture en nylon série 4202 - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, matériau de tube en nylon 11 , longueur de 6000 po
N° D’ARTICLE MI04483008
N° MFR4202-12624
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
Votre prix3.01 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6000 po
  • Rayon de courbure minimum
    3.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.499 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure, nylon, peinture, transparent
  • Pression d’éclatement
    900 psi
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Matériau du tube
    Nylon 11
  • Applications typiques
    Pulvérisateur de mauvaises herbes à usage général
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
4202-12624 TUBE DE PULVÉRISATION DE PEINTURE 3/8" DI
  • Plage de température de fonctionnement de -10°F à + 150°F.
  • La couleur standard du produit est transparente.
  • Tube thermoplastique pour utilisation dans les boissons, les drains, l’eau, les aliments liquides, les applications.
  • Disponible dans toutes les tailles standard

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté