Motion
CRY30VUU
Rouleau suiveur - 48 mm de diamètre, 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI04483291
N° MFRCRY30VUU
Prix53.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau suiveur - 48 mm de diamètre, 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI04483291
N° MFRCRY30VUU
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
Prix53.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    48 mm
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    35 300 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557027291
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    55600 N

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE ROULEAU CRY30VUU SCELLÉ
  • Rouleau suiveur, po, type non séparable, complément complet, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, scellé, cylindrique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon