Motion
BA1010ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483311
N° MFRBA1010ZOH
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 0.8125 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483311
N° MFRBA1010ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7320 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1010ZOH offre un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8125 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels légers.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1010ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    10700 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE EN CAGE BA1010ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté