Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter2.0000 in
- Outside Diameter2.3750 in
- Overall Width0.5000 in
- Poids0.11 lb
Details
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique15400 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BA328ZOH présente un diamètre d’alésage de 2.0000 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 2.3750 po, une largeur globale de 0.5000 po et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend adapté aux applications compactes et lourdes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBA328ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBA BA
- Capacité de charge statique24700 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature