Motion
BHA87ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483317
N° MFRBHA87ZOH
Price$9.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI04483317
N° MFRBHA87ZOH
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
Votre prix9.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 in
  • Outside Diameter  
    0.7500 in
  • Overall Width  
    0.4375 in
  • Poids
    0.02 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5670 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHA87ZOH offre un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.7500 po, une largeur globale de 0.4375 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA87ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    6120 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE EN CAGE BHA87ZOH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

You May Also Like

Les clients ont également acheté