Motion
36212
Brosse de roue Vortec Pro - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04483501
N° MFR36212
Prix30.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Vortec Pro - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04483501
N° MFR36212
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
Prix30.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362126
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382362126

Aperçu

Description du fabricant
ROUE MÉTALLIQUE 36212 4 PO TORSION STANDARD 5/8-11
  • Fournit une action de brossage agressive pour les applications générales de nettoyage d’ébarbage et de préparation de surface
  • Les meules à fil de nœud avec un écrou fileté sont conçues pour être utilisées principalement sur les meuleuses à angle droit de petite et grande taille
  • Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good